ななめ振り画像

コードレススティッククリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09002440 品番CS601JBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シャーク独自の新開発ヘッド「ハイブリッドパワークリーン」と強力な吸引力でパワーアップ。追加機能でさらに使いやすくなったコードレススティッククリーナー

セット内容本体、リチウムイオンバッテリーx2、充電ドック兼アクセサリースタンド、ミニモーターヘッド、布団ノズル、ペットマルチノズル、ブラシ付き隙間用ノズル 質量(kg)コードレススティック:約1.9、ハンディ: 約0.9 ブラックメタリック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1040×258×114、ハンディ:500×67×86.5、収納時:1058×286×203 充電時間約3.5時間 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。 運転時間ハンディ(ブーストモード):約14分、ハンディ(標準モード):約40分、ハンディ(エコモード):約60分、コードレススティック(ブーストモード):約14分、コードレススティック(標準モード):約32分、コードレススティック(エコモード):約50分 ※バッテリー2個使用時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする