セット内容本体、リチウムイオンバッテリーx2、充電ドック兼アクセサリースタンド、ミニモーターヘッド、布団ノズル、ペットマルチノズル、ブラシ付き隙間用ノズル
質量(kg)コードレススティック:約1.9、ハンディ: 約0.9
色サンドピンク
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1040×258×114、ハンディ:500×67×86.5、収納時:1058×286×203
充電時間約3.5時間
保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。
運転時間ハンディ(ブーストモード):約14分、ハンディ(標準モード):約40分、ハンディ(エコモード):約60分、コードレススティック(ブーストモード):約14分、コードレススティック(標準モード):約32分、コードレススティック(エコモード):約50分 ※バッテリー2個使用時