セット内容本体、リチウムイオンバッテリー、ミニモーターヘッド、ブラシ付き隙間用ノズル、布団ノズル、ペットマルチノズル
質量(kg)コードレススティック:約2.2、ハンディ:約1.2
色ライトチタニウム
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1068×260×316、ハンディ:336×89×245、収納時:1108×260×334
充電時間約4時間
保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。
集塵方式サイクロン
運転時間コードレススティック(ブーストモード):約7分、コードレススティック(iQモード):約7〜32分、コードレススティック(エコモード):約32分、ハンディ(ブーストモード):約8分、ハンディ(iQモード):約8〜42分、ハンディ(エコモード):約42分