本黒檀 銀流面戸引手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09002537 品番 -
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

今や貴重となった本黒檀の引手です。

材質本黒檀 寸法L(mm)57 寸法W(mm)13 H(mm)9 号数2号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする