K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 引戸金具・折戸金具
K9(駒谷)の 引手・手掛け
本黒檀 銀流面戸引手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09002555
品番
-
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
今や貴重となった本黒檀の引手です。
材質
本黒檀
色
黒
寸法L(mm)
80
寸法W(mm)
20
H(mm)
9
号数
6号