コンパクトツール
コンパクトツールの はんだ用品
コンパクトツールの はんだごて
コンパクトツールの 電池式
12V コードレスはんだごて CI90
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09002650
品番
CI90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
12V コードレスはんだごて
5段階首振り機構付き
仕様
5段階首振り機構
セット内容
本体、充電スタンド、ACアダプター、電池パック、こて先(先細型)、こて先(平型)、樹脂溶接棒(ABS)5本入り
寸法(mm)
50×60×290
質量(kg)
0.39(本体+電池パック)
最大出力(W)
90
最高温度(℃)
400
AC電源アダプタ(V)
電源/AC100 50/60Hz 定格出力電圧/DC12
充電時間(時間)
約6
電池パック
電圧/DC12V 容量/2,000mAh
加熱時間
約30秒
注意
※用途以外に使用しないでください。