※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAP3-7583HBDC ステンレススーパーワゴン(SUS304/ハンドブレーキ付/プレート式キャスター) サカエ 09003377 SAP3-7583HBDC ステンレススーパーワゴン(SUS304/ハンドブレーキ付/プレート式キャスター) サカエ 09003377 SAP3-7583HBDC ステンレススーパーワゴン(SUS304/ハンドブレーキ付/プレート式キャスター) サカエ 09003377 SAP3-7583HBDC ステンレススーパーワゴン(SUS304/ハンドブレーキ付/プレート式キャスター) サカエ 09003377

ステンレススーパーワゴン(SUS304/ハンドブレーキ付/プレート式キャスター)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)500 材質SUS304 材質(車輪)導電性ゴム車 材質(金具)スチール金具 注文コード09003377 品番SAP3-7583HBDC
参考基準価格(税別)¥156,800 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は奥行・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルから手を離すと確実にロックしますので簡単・安心・安全です。「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。
天板・中棚は皿型・フラット型変更可能です。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304 質量(kg)26 高さ(mm)880 材質(車輪)導電性ゴム車 奥行(mm)500 間口(mm)750 段数3 キャスター自在2輪・固定2輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)150 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.11MB) 取扱説明書:(0.33MB)(0.69MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする