H-HT #3 H STD M4×0.7 ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT OSG(オーエスジー) 09003793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-HT #3 H STD M4×0.7 ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT OSG(オーエスジー) 09003793
H-HT #3 H STD M4×0.7 ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT OSG(オーエスジー) 09003793

ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M4×0.7注文コード09003793品番H-HT #3 H STD M4×0.7
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

一般用ホモ処理のハンドタップです。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M呼び寸法M4×0.7ねじ径M4ピッチ(mm)0.7食付1.5P精度表記STD精度OH2全長(mm)52ねじ長さ(mm)13首下長(mm)21シャンク径(mm)5溝数3種別上タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする