H-HT #3 H STD M20×1.5 ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT OSG(オーエスジー) 09004116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-HT #3 H STD M20×1.5 ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT OSG(オーエスジー) 09004116
H-HT #3 H STD M20×1.5 ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT OSG(オーエスジー) 09004116

ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本呼び寸法M20×1.5注文コード09004116品番H-HT #3 H STD M20×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,400

一般用ホモ処理のハンドタップです。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M呼び寸法M20×1.5ねじ径M20ピッチ(mm)1.5食付1.5P精度表記STD精度OH3全長(mm)105ねじ長さ(mm)37首下長(mm)58シャンク径(mm)15溝数4種別上タップ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09004116H-HT #3 H STD M20×1.509026482TIN-HT #3 HSE STD M20×1.5H-HT #3 H STD M20×1.5 ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー) 09026482ハンドタップ TiNコーティング TIN-HTOSG(オーエスジー)1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする