※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
14
食付
4P
注文コード
09007792
品番
H-SPT 4P H 2 PF3/8-19
参考基準価格(税別)
¥8,410
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・食付
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼(C~0.25):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○
材質
ハイス(HSS)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
PF(G)
呼び
PF(G)3/8-19
ねじ径
PF(G)3/8
1インチ当たり山数
19
精度
JIS2
食付
4P
全長(mm)
65
ねじ長さ(mm)
28
シャンク径(Φmm)
14
溝数
4
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。