※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
24
食付
4P
注文コード
09007835
品番
H-SPT 4P H 2 PF7/8-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,200
この商品は
シャンク径・食付
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼(C~0.25):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○
材質
ハイス(HSS)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
PF(G)
呼び
PF(G)7/8-14
ねじ径
PF(G)7/8
1インチ当たり山数
14
精度
JIS2
食付
4P
全長(mm)
90
ねじ長さ(mm)
40
シャンク径(Φmm)
24
溝数
4
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09007835
H-SPT 4P H 2 PF7/8-14
28596900
A-SPT 2.5P STD G7/8-14
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G
OSG(オーエスジー)
1本
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)