※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-410BK クルクル回転盤(スチール製/ゴムマット付) サカエ 09009361 KS-410BK クルクル回転盤(スチール製/ゴムマット付) サカエ 09009361

クルクル回転盤(スチール製/ゴムマット付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等耐荷重(kg)200 タイプハンドストッパー付 注文コード09009361 品番KS-410BK
参考基準価格(税別)¥27,480 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は均等耐荷重・タイプ・関連資料など9種類から選べます 他の種類を見る

超薄型!!軽量で扱いやすく、部品、製品等の組み立て作業に最適です。360度、どの方向からも自由に作業に作業ができる為、作業効率がグンとアップ。
ゴムのマットが貼られていますので、製品を傷つける心配がありません。

質量(kg)6 タイプハンドストッパー付 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)440Φ×579×16 均等耐荷重(kg)200 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.06MB) 取扱説明書:(0.31MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡し※軒先渡しの対応になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする