※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラックシステム パンチングパネルタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)892×550×1055 セット内容パンチングパネル2枚 注文コード09010815 品番PLS-2PDW
参考基準価格(税別)¥58,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は高さ・外寸法・セット内容など9種類から選べます 他の種類を見る

単体でも壁面でも簡単設置。1台で2通りの使い方ができます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)892×550×1055 均等耐荷重(kg/台)150 設置方式固定 タイプ片面 セット内容パンチングパネル2枚 仕様組立式 幅(mm)892 パールホワイト 奥行(mm)550 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.1MB) 取扱説明書:(0.32MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする