※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFZ2916P 丸型露出ボックス 直角2方出 Panasonic(パナソニック) 09011366 DFZ2916P 丸型露出ボックス 直角2方出 Panasonic(パナソニック) 09011366 DFZ2916P 丸型露出ボックス 直角2方出 Panasonic(パナソニック) 09011366

丸型露出ボックス 直角2方出

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09011366 品番DFZ2916P
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 適合厚鋼電線管用 種別ねじ付き電線管用付属品 質量(kg)0.52 種類丸型露出ボックス 直角2方出 寸法H(mm)40 呼びG16 寸法A(mm)89 寸法D(mm)28 寸法B(mm)73 寸法l(mm)18 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする