Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 通線工具類
Panasonic(パナソニック)の その他通線工具
Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
屋外コンセント用
注文コード
09011671
品番
DDP241S
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品
アース端子ねじ
種別
Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ
材質
アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)
【コンクリート根巻】Φ200×350
質量(kg)
4.2
色
シルバー
種類
屋外コンセント用
適合機器
【主な取付推奨機器(別売品)】[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント
設置方法
埋め込み方式
コンセント
別売り
注意
※コンセントは別売りです。
※
※Dポール本体はスマートデザインシリーズの他の機器と比べて材質の違いにより質感、色合いなど若干異なります。