Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 通線工具類
Panasonic(パナソニック)の その他通線工具
Dポール用 根かせプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09011795
品番
DDP901
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。
取り付けねじ(3本)が付属されています。
取付可能対象
【Dポール】DDP100S、DDP100B、DDP110S、DDP110B
種別
Dポール用 根かせプレート
材質
アルミ
質量(kg)
0.5
色
シルバー
入数(個)
1
注意
※Dポール 防水コンセント用専用です。
※
※土中埋設時は、必ずご使用ください。
※
※Dポール EV・PHEV充電用にはご使用いただけません。(必ずコンクリート埋設をしてください)