※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電線引込ポール
スッキリポール スマートタイプ用 スッキリキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シャンパンブロンズ
注文コード
09012100
品番
DDF016Q
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
色・適合支柱
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別
スッキリポール スマートタイプ用別売部材
材質
ASA樹脂
色
シャンパンブロンズ
種類
スッキリキャップ
呼び
上部柱:114用
入数(個)
1