※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電線引込ポール
スッキリポール スマートタイプ用 スッキリフック電話用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シャンパンブロンズ
適合支柱
上部柱:114用
注文コード
09012179
品番
DDF036Q
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
色・適合支柱
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別
スッキリポール スマートタイプ用別売部材
材質
ステンレス鋼線、ステンレス鋼板(バンド・金具部)
色
シャンパンブロンズ
種類
スッキリフック電話用
仕上
アクリル系焼付塗装
入数(個)
1
適合支柱
上部柱:114用