※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDF158KS スッキリポール スマートタイプ用 取付金具(スッキリボックス用) Panasonic(パナソニック) 09012285 DDF158KS スッキリポール スマートタイプ用 取付金具(スッキリボックス用) Panasonic(パナソニック) 09012285

スッキリポール スマートタイプ用 取付金具(スッキリボックス用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09012285 品番 DDF158KS
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,098円となります。
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。

種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材 材質ステンレス鋼板 ホワイトシルバー 種類取付金具(スッキリボックス用) 呼び下部柱:140用 耐荷重490N(50kgf) 仕上アクリル系焼付塗装 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする