※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電線引込ポール
スッキリポール スマートタイプ用 アウトキャップ弱電用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シャンパンブロンズ
注文コード
09012355
品番
DDF251Q
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別
スッキリポール スマートタイプ用別売部材
材質
ASA樹脂
色
シャンパンブロンズ
摘要
呼びCD22用・・・通信[電話(最大2回線)・情報・CATV・TV・BS(CS)]用
種類
アウトキャップ弱電用
穴サイズ(mm)
38×81
入数(個)
1
電線管の呼び
22用
適合支柱
上部柱:114用
注意
※CD管は別途手配してください。