スッキリポール スマートタイプ用 アウトカバー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09012477 品番 DDF428Q
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。

適合上部柱用 種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材 材質鋼板 シャンパンブロンズ 種類アウトカバー 呼び140用 仕上アクリル系焼付塗装 穴サイズ(mm)50×100 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする