スッキリポール スマートタイプ用 アウトカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09012486 品番 DDF428S
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)¥3,930 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。

適合上部柱用 種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材 材質鋼板 ホワイトシルバー 種類アウトカバー 呼び140用 仕上アクリル系焼付塗装 穴サイズ(mm)50×100 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする