※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDF746S スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 スポットライト取付金具 Panasonic(パナソニック) 09012757 DDF746S スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 スポットライト取付金具 Panasonic(パナソニック) 09012757

スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 スポットライト取付金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09012757 品番 DDF746S
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。

種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材 ホワイトシルバー 種類スポットライト取付金具 呼び114用 取付ピッチ(mm)スポットライト:H66.7 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする