※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDF646A スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用) Panasonic(パナソニック) 09013089 DDF646A スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用) Panasonic(パナソニック) 09013089 DDF646A スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用) Panasonic(パナソニック) 09013089

スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09013089 品番 DDF646A
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。
電源コンセント対応 スッキリポール スタンダードタイプにEV・PHEV充電用屋外コンセント1個とスイッチを取り付ける場合に必要な部材です。

種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材 材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板 コーヒーブラウン 種類コンセント取付金具 スイッチ併設用 呼び114用 仕上ポリエステル系粉体塗装 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする