※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電線引込ポール
スッキリポールプラス用 取付バンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W150
種別
機器取付用ポール スッキリポールプラス
注文コード
09013195
品番
DDT102H
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
種類・種別・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別
機器取付用ポール スッキリポールプラス
色
ミディアムグレーメタリック
種類
取付バンド(機器・汎用ボックス用)W150
寸法H(mm)
6
呼び
89用
取付ピッチ(mm)
【機器取付】70〜130
入数(個)
1
注意
※カメラ取付時の必要部材です。