※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電線引込ポール
スッキリポールプラス用 台座 カメラ壁取付金具用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
114用
注文コード
09013421
品番
DDT666HU
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
仕様
耐重塩害仕様
種別
機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
色
ミディアムグレーメタリック
種類
台座(カメラ壁取付金具用)
呼び
114用
入数(個)
1