岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 照明器具アクセサリー・スイッチ
岩崎電気の 照明器具用電源ユニット
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 86W・LEDライトバルブF 99W用・LEDアイランプSP 104W用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09015715
品番
LE103050HSZ1/2.4-A2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.65
材質(本体)
鋼板
使用温度範囲(℃)
-25〜+40
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100/200〜242対応
2次無負荷電圧(V)
295(瞬時値)
入力電流(A)
0.98[100V時]、0.48[200V時]、0.4[242V時]
口出線(mm)
800
適合ポール径(Φmm)
105.3(4B)以上
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
二次側長さ(m)
15以下(ライトバルブ、アイランプSPとの組合せ時)、50以下(ライトバルブFとの組合せ時)