エバープラウド
エバープラウドの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エバープラウドの 繊維スリング
エバープラウドの アイタイプ繊維スリング
ベルトスリングJIS4等級
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09015731
品番
EGS2530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
JIS4等級になり全てがグレードアップ!
軽いのでとても扱いやすい
折り曲げてもクセがつかない
荷物にキズをつけない信頼のポリエステル製
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
色
水色
ベルト幅(mm)
25
長さ(m)
3
規格
適合品
等級
JIS4等級
注意
※取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません