RPA-5-1F Raspberry Pi 5 専用アクリルケース RPAシリーズ タカチ電機工業 09015898

Raspberry Pi 5 専用アクリルケース RPAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
形状基板×1 壁付フランジ型
内容量1台注文コード09015898品番RPA-5-1F
参考基準価格(税別)¥4,190販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

コーナーにアルミ円柱を使用した高級感のあるデザインのRaspberry Pi専用アクリルケースです。内部の基板を見せられる一味違ったケースとして、Raspberry Piを楽しむことが出来ます。シングル基板タイプ・基板2層タイプ・壁付フランジタイプ(VESAマウント型)の計3機種が選択可能です。

適合(基板)Raspberry Pi 5材質アクリル板形状基板×1 壁付フランジ型透明質量(g)113.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95 × 34 × 125RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする