ROCK-5A ROCKシングルボード専用 アルミケース ROCK-5A タカチ電機工業 09015950 ROCK-5A ROCKシングルボード専用 アルミケース ROCK-5A タカチ電機工業 09015950 ROCK-5A ROCKシングルボード専用 アルミケース ROCK-5A タカチ電機工業 09015950

ROCKシングルボード専用 アルミケース ROCK-5A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09015950 品番ROCK-5A
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

OKdo社のシングルボードROCK 4 Model C+、ROCK5 Model A兼用アルミケースです。カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用しております。取付ビスはローレットビスの為、手で取り外しが出来ます。※パネルの電源ボタン部は基板を組み込んでいない状態では曲がりやすいためご注意下さい。

材質アルミ板、アルミ押出材、真ちゅう シルバー 質量(g)161.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95 × 33 × 125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする