※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-NRT B H STD M4×0.7×120 溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRT OSG(オーエスジー) 09016481 LT-NRT B H STD M4×0.7×120 溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRT OSG(オーエスジー) 09016481

溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09016481 品番 LT-NRT B H STD M4×0.7×120
参考基準価格(税別)¥5,490 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。

材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 呼び寸法M4×0.7×120 ねじ径M4 ピッチ(mm)0.7 食付2P 精度表記STD 精度RH6 全長(mm)120 ねじ長さ(mm)10 首下長(mm)20 シャンク径(mm)5 形状突出しセンタ無 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ステンレス鋼(〜35HRC):○、銅:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする