曜日別特売
PNGT HSE 16×40P2.5-INT ハイス プラネットカッタ PNGT OSG(オーエスジー) 09023551

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNGT HSE 16×40P2.5-INT ハイス プラネットカッタ PNGT OSG(オーエスジー) 09023551
PNGT HSE 16×40P2.5-INT ハイス プラネットカッタ PNGT OSG(オーエスジー) 09023551

ハイス プラネットカッタ PNGT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本呼び寸法M16ねじ径M16ピッチ2.5注文コード09023551品番PNGT HSE 16×40P2.5-INT
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。
1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。
また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。

シャンク径d(Φmm)16全長L(mm)125刃長Lc(mm)40首下長L1(mm)50呼び寸法M16ねじ径M16材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coピッチ2.5ピッチ(mm)2.5山数-トラスコ品番633-4342溝数4外径(Φmm)16適合サイズ-最小加工径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする