PNGT HSE 32×50×RC11 ハイス プラネットカッタ PNGT OSG(オーエスジー) 09023734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNGT HSE 32×50×RC11 ハイス プラネットカッタ PNGT OSG(オーエスジー) 09023734
PNGT HSE 32×50×RC11 ハイス プラネットカッタ PNGT OSG(オーエスジー) 09023734

ハイス プラネットカッタ PNGT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ねじ径M32注文コード09023734品番PNGT HSE 32×50×RC11
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。
1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。
また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。

シャンク径d(Φmm)32全長L(mm)175刃長Lc(mm)50首下長L1(mm)-ねじ径M32材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co山数111インチ当たり山数11トラスコ品番633-4491溝数6外径(Φmm)32適合サイズ1-1/2・2~6最小加工径(Φmm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする