TIN-LT #3 HSE STD M8×1.25×150 ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT OSG(オーエスジー) 09027051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-LT #3 HSE STD M8×1.25×150 ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT OSG(オーエスジー) 09027051
TIN-LT #3 HSE STD M8×1.25×150 ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT OSG(オーエスジー) 09027051

ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本呼び寸法M8×1.25×150注文コード09027051品番TIN-LT #3 HSE STD M8×1.25×150
参考基準価格(税別)¥9,180販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M呼び寸法M8×1.25×150ねじ径M8ピッチ(mm)1.25食付1.5P精度表記STD精度OH2全長(mm)150ねじ長さ(mm)22首下長(mm)37シャンク径(mm)6.2溝数4形状突出しセンタ無種別上タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする