曜日別特売
LT-OTT 3P UMA STD M10×1.5×150 超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT OSG(オーエスジー) 09037025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-OTT 3P UMA STD M10×1.5×150 超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT OSG(オーエスジー) 09037025
LT-OTT 3P UMA STD M10×1.5×150 超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT OSG(オーエスジー) 09037025

超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M10×1.5×150注文コード09037025品番LT-OTT 3P UMA STD M10×1.5×150
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。

用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M呼び寸法M10×1.5×150ねじ径M10ピッチ(mm)1.5食付3P精度表記STD精度OH4全長(mm)150ねじ長さ(mm)24シャンク径(mm)7溝数4形状突出しセンタ無種別上タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする