AUPRE133-43-43P-SB EMCシールドラックマウントケース AUPREシリーズ タカチ電機工業 09043076 AUPRE133-43-43P-SB EMCシールドラックマウントケース AUPREシリーズ タカチ電機工業 09043076

EMCシールドラックマウントケース AUPREシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー/ブラック 注文コード09043076 品番AUPRE133-43-43P-SB
参考基準価格(税別)¥31,720 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品はなど84種類から選べます 他の種類を見る

上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。
パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。
音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維 シルバー/ブラック 質量(g)4400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×132.5×430 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする