曜日別特売
AUR88-43-36P-BS ラックケース AURシリーズ タカチ電機工業 09043460

 

AUR88-43-36P-BS ラックケース AURシリーズ タカチ電機工業 09043460
AUR88-43-36P-BS ラックケース AURシリーズ タカチ電機工業 09043460

ラックケース AURシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台カバー・側板・取手・コーナー ブラック/パネル シルバー注文コード09043460品番AUR88-43-36P-BS
参考基準価格(税別)¥20,830販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。
パネルが差込式でスッキリした外観です。
デスクトップ型としてもご使用出来ます。
音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムカバー・側板・取手・コーナー ブラック/パネル シルバー質量(g)3200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×88×360RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする