曜日別特売
AUXRE88-43-30P-SS EMCシールドラックマウントケース AUXREシリーズ タカチ電機工業 09043977

 

AUXRE88-43-30P-SS EMCシールドラックマウントケース AUXREシリーズ タカチ電機工業 09043977
AUXRE88-43-30P-SS EMCシールドラックマウントケース AUXREシリーズ タカチ電機工業 09043977

EMCシールドラックマウントケース AUXREシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台シルバー注文コード09043977品番AUXRE88-43-30P-SS
参考基準価格(税別)¥20,860販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。
外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットで強度のあるラックケースです。
音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維シルバー質量(g)2900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×88×300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする