AUXRE177-43-36H-SB EMCシールドラックマウントケース AUXREシリーズ タカチ電機工業 09044230 AUXRE177-43-36H-SB EMCシールドラックマウントケース AUXREシリーズ タカチ電機工業 09044230

EMCシールドラックマウントケース AUXREシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー/ブラック 注文コード09044230 品番AUXRE177-43-36H-SB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥30,630 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はなど112種類から選べます 他の種類を見る

上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。
外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットで強度のあるラックケースです。
音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維 シルバー/ブラック 質量(g)4600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×177×360 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする