AUXR177-43-43H-SB ラックマウントケース AUXRシリーズ タカチ電機工業 09045088 AUXR177-43-43H-SB ラックマウントケース AUXRシリーズ タカチ電機工業 09045088

ラックマウントケース AUXRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 カバー・側板 シルバー/取手・コーナーブロック ブラック 注文コード09045088 品番AUXR177-43-43H-SB
参考基準価格(税別)¥29,780 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はなど224種類から選べます 他の種類を見る

外枠4面がアルミ押出材の側板で構成された取手付の19インチラックマウントケースです。
フラットな外観で強度と高級感のあるラックケースです。
音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム カバー・側板 シルバー/取手・コーナーブロック ブラック 質量(g)5200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×177×430 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする