曜日別特売
AUPRE88-43-50P-SB EMCシールドラックマウントケース AUPREシリーズ タカチ電機工業 09045140

 

AUPRE88-43-50P-SB EMCシールドラックマウントケース AUPREシリーズ タカチ電機工業 09045140
AUPRE88-43-50P-SB EMCシールドラックマウントケース AUPREシリーズ タカチ電機工業 09045140

EMCシールドラックマウントケース AUPREシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台シルバー/ブラック注文コード09045140品番AUPRE88-43-50P-SB
参考基準価格(税別)¥29,830販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。
パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。
音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維シルバー/ブラック質量(g)4200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×88×500RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする