曜日別特売
AUR88-43-30H-SB ラックケース AURシリーズ タカチ電機工業 09045709

 

AUR88-43-30H-SB ラックケース AURシリーズ タカチ電機工業 09045709
AUR88-43-30H-SB ラックケース AURシリーズ タカチ電機工業 09045709

ラックケース AURシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台カバー・パネル・側板 シルバー/取手・コーナー ブラック注文コード09045709品番AUR88-43-30H-SB
参考基準価格(税別)¥18,820販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。
パネルが差込式でスッキリした外観です。
デスクトップ型としてもご使用出来ます。
音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムカバー・パネル・側板 シルバー/取手・コーナー ブラック質量(g)2800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×88×300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする