※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエアハイスエンドミル
粉末ハイススクエアエンドミル CPM 2刃 直刃 成形用 CPM-STDN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09046055
品番
CPM-STDN 5
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
刃長Lc(mm)
15
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
材質
粉末ハイス(CPM)
刃数
2
表面処理
ノンコーティング
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
0
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)
0〜-0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合