曜日別特売
AUPR133-43-43P-SB パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズ タカチ電機工業 09046059

 

AUPR133-43-43P-SB パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズ タカチ電機工業 09046059
AUPR133-43-43P-SB パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズ タカチ電機工業 09046059

パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台シルバー/ブラック注文コード09046059品番AUPR133-43-43P-SB
参考基準価格(税別)¥28,640販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

パネルの付け外しが可能な19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。
筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。
音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムシルバー/ブラック質量(g)4400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×132.5×430RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする