※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ラジアスハイスエンドミル
粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09046265
品番
CR-XPM-EDS 3×R0.5
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。
刃数
2
材質
高級粉末ハイス(XPM)
全長(mm)
55
刃長(mm)
7
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
コーナーR(mm)
0.5
ねじれ角(°)
約30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
刃径公差(mm)
0〜-0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合