※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
3
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
22
7
8
10
12
14
18
22
30
34
38
コーナーR(mm)
2
0.5
1
1.5
2
3
4
5
全47種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09046484
品番
CR-XPM-EDS 12×R2
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。
刃数
2
材質
高級粉末ハイス(XPM)
全長(mm)
85
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
コーナーR(mm)
2
ねじれ角(°)
約30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
刃径公差(mm)
0~-0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合