曜日別特売
AUPR88-43-43H-SS パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズ タカチ電機工業 09050207

 

AUPR88-43-43H-SS パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズ タカチ電機工業 09050207
AUPR88-43-43H-SS パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズ タカチ電機工業 09050207

パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台シルバー注文コード09050207品番AUPR88-43-43H-SS
参考基準価格(税別)¥25,680販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

パネルの付け外しが可能な19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。
筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。
音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムシルバー質量(g)3700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×88×430RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする