※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ SUS2050B〜
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全132種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09050694
品番
SUS2050B91/2D24F
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥12,089
販売価格(税別)
¥
10,990
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
C2050
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
19
軸穴径(Φmm)
24