※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ SUS2042B〜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09053555
品番
SUS2042B10D31F
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,009
販売価格(税別)
¥
8,190
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
10
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2042
軸穴径(Φmm)
31