※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS2042B~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
11
10
11
12
13
軸穴径(Φmm)
42
42
42
40
31
32
33
34
35
36
37
39
41
23
30
38
19
25
16
29
18
20
21
22
24
26
27
28
17
全107種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09053817
品番
SUS2042B11D42F
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥11,781
販売価格(税別)
¥
10,710
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
11
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2042
軸穴径(Φmm)
42